Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M3 Messing galv. vernickelt 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M3 Messing galv. vernickelt 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009347300030000
EAN/GTIN:
     4043952286463
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern - Abmessung: M 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.730· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
3 mm
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0141*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.