Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 935-1 M8 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kronenmutter M 8 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Kronenmutter M 8 DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009358100080000
EAN/GTIN:
     4043952291795
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935-8
din 935
DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt Kronenmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.810
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 935
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2590
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0909*
€ 0,1347*
5 Tage
2500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0986*
€ 0,1369*
1 Tag
2520
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1019*
€ 0,1404*
6 Tage
3600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0989*
€ 0,1405*
Lager 1498
3600
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1501*
€ 0,2031*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1501* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 20,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.