Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 links M27x 2 -LH 14 H 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 links M27x 2 -LH 14 H 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009360060270200
EAN/GTIN:
     4043952292747
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Links-Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 27 x 2 -LH VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.006· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
27 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links-Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Links-Feinge
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 feingewinde, din 936, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.