Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M8 22 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M8 22 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009361000080000
EAN/GTIN:
     4043952292846
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 22 h m 8 s
din 936
DIN 936 22 H Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.100· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
22 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 m8, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,075*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.