Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M16 22 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M16 22 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009361000160000
EAN/GTIN:
     4043952292884
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 22 h m 16 s
din 936
DIN 936 22 H Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.100· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
22 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 m16, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,284*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.