Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M24 17 H flZnnc 480h-L 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M24 17 H flZnnc 480h-L 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009363520240000
EAN/GTIN:
     4043952786321
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17 h m24
din 936
DIN 936 17 H flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.352· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.