Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M16 17 H galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M16 17 H galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009368100160000
EAN/GTIN:
     4043952293560
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h m16
din 936
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.810· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1269*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.