Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M27x 2 17 H galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M27x 2 17 H galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009368150270200
EAN/GTIN:
     4043952293782
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 2 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.815· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
27 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: m27x2 din936, din 936 fg, din 936 feingewinde, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7919*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0819*
€ 1,28746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0719*
€ 1,27556
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0219*
€ 1,21606
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9819*
€ 1,16846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9519*
€ 1,13276
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7919*
€ 0,94236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.