Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M16 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M16 A 2 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009369200160000
EAN/GTIN:
     4043952293867
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din 936 a2 m16
DIN 936 A 2 Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.920· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 m16, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3938*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5538*
€ 0,65902
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5238*
€ 0,62332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5138*
€ 0,61142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4838*
€ 0,57572
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3938*
€ 0,46862
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.