Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x 50 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x 50 10.9 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000177529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601000101050
EAN/GTIN:
     4043952310328
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m 10x50 10.9, din 960, din 960 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4216*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5616*
€ 0,6683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5516*
€ 0,6564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5216*
€ 0,6207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5116*
€ 0,6088
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5016*
€ 0,5969
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4216*
€ 0,5017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.