Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x 75 10.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x 75 10.9 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000177587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601000200075
EAN/GTIN:
     4043952310823
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 75 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m20x1,5, din 960, din 960 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.