Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M8x1x 40 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M8x1x 40 8.8 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000177666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009608000080040
EAN/GTIN:
     4043952311400
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00960.800· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din960 m8x1x40, din 960, din 960 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1199*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.