Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x 80 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x 80 8.8 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000177679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009608000101080
EAN/GTIN:
     4043952311530
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00960.800· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m10x1.25, din 960, din 960 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4158*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5458*
€ 0,6495
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5358*
€ 0,6376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5158*
€ 0,6138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5058*
€ 0,6019
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4958*
€ 0,59
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4158*
€ 0,4948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.