Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x100 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x100 8.8 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000177681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009608000101100
EAN/GTIN:
     4043952311554
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00960.800· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, m10x1,25x100 din960, din 960, din 960 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4616*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6116*
€ 0,7278
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6016*
€ 0,7159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5716*
€ 0,6802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5516*
€ 0,6564
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5416*
€ 0,6445
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4616*
€ 0,5493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.