Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x110 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M10x1,25x110 8.8 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000177682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009608000101110
EAN/GTIN:
     4043952311561
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00960.800· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m10x1.25, din 960, din 960 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5089*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6889*
€ 0,81979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6789*
€ 0,80789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6489*
€ 0,77219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6289*
€ 0,74839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6089*
€ 0,72459
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5089*
€ 0,60559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.