Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 6 4.8 galv.verz. 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 6 4.8 galv.verz. 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000178363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634100020006
EAN/GTIN:
     4043952317099
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 6 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
6 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0195*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.