Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 14 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 14 A 2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000178859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639200040014
EAN/GTIN:
     4043952709078
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
14 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0228*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.