Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 3 A 4 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 3 A 4 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639400020003
EAN/GTIN:
     4043952751695
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
3 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,026*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.