Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M5x 12 A 4 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 963 Schlitz M5x 12 A 4 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639400050012
EAN/GTIN:
     4043952324172
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0461*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.