Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 6 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 6 A 4 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639409020006
EAN/GTIN:
     4043952324530
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
6 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0348*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.