Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2,5x 5 A 4 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009639409025005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2,5 x 5 A 4
009639409025005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2,5 x 5 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639409025005
EAN/GTIN:
     4043952324608
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 5 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
5 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0117*
€ 0,018*
6 Tage
1600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
5 Tage
2160
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0129*
€ 0,0188*
2 Tage
1680
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0131*
€ 0,0191*
Lager 1498
2600
200
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,027*
€ 0,0387*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.