Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M5x 40 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 963 Schlitz M5x 40 A 4 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639409050040
EAN/GTIN:
     4043952325018
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
40 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1283*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.