| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000179219 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009644000040012 EAN/GTIN: 4043952326114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 964 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.400· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 12 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | 4,8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 m4, din 964, linsensenkschrauben schlitz, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |