Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 12 4.8 galv.verz. 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 12 4.8 galv.verz. 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009644100040012
EAN/GTIN:
     4043952326848
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.410· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0147*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.