| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000179237 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009644100050040 EAN/GTIN: 4043952327036 |
| |
|
| | |
| DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.410· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 40 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 m5, din 964, linsensenkschrauben schlitz, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0297* | € 0,0433* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,032* | € 0,0455* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0333* | € 0,0455* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0347* | € 0,0475* | | | | Lager 1498 | | | | 500 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,046* | € 0,0625* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,046* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 31,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|