Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 12 4.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 12 4.8 galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009644109040012
EAN/GTIN:
     4043952327449
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.410· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0342*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.