| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000179309 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009647000060100 EAN/GTIN: 4043952709092 |
| |
|
| | |
| DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.700· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 100 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 messing, din 964, din 964 m6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |