| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000179382 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009647309040020 EAN/GTIN: 4043952329184 |
| |
|
| | |
| DIN 964 Messing galvanisch vernickelt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.730· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch vernickelt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 20 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 messing, din 964, linsensenkschrauben schlitz, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |