| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000179474 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009649200050035 EAN/GTIN: 4043952330258 |
| |
|
| | |
| DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 35 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 a2, din 964, din 964 m5, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0432* | € 0,0653* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0466* | € 0,0685* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0477* | € 0,0685* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,05* | € 0,0713* | | | | Lager 1498 | | | | 200 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,0709* | € 0,099* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0709* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|