Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 16 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 16 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009649209040016
EAN/GTIN:
     4043952330623
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0498*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.