Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 16 A 4 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 16 A 4 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009649400040016
EAN/GTIN:
     4043952331330
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0413*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.