Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 8 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 8 A 4 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009649409040008
EAN/GTIN:
     4043952331941
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
8 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0459*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.