Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M10x 25 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M10x 25 A 4 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009649409100025
EAN/GTIN:
     4043952332382
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
25 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6514*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8614*
€ 1,02507
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8114*
€ 0,96557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7814*
€ 0,92987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7714*
€ 0,91797
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6514*
€ 0,77517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.