| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000179703 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009654040030025 EAN/GTIN: 4043952333051 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 965 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 25 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.404· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | H | Schraubenlänge: | 25 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | 4,8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din965 m3x25, din 965, din 965 m3, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |