| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000179739 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009654140025006 EAN/GTIN: 4043952333440 |
| |
|
| | |
| DIN 965 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 6 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.414· Normart: DIN 965· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | H | Schraubenlänge: | 6 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, senkschraube din 965 ph m2,5x 6, din 965, din 965 m2,5, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |