Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 965 ISR M3x25-T10 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 965 ISR M3x25-T10 4.8 galv.verz. 2000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009654150030025
EAN/GTIN:
     4043952760710
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~DIN 965 4.8 ISR galvanisch verzinkt Senkschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 3 x 25 -T10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.415· Normart: DIN 965· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
ISR
Schraubenlänge:
25 mm
Ausführung:
Senkschrauben, ISR = Innensechsrund
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0138*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.