| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000179922 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009654150040025 EAN/GTIN: 4043952335154 |
| |
|
| | |
| ~DIN 965 4.8 ISR galvanisch verzinkt Senkschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 25 -T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.415· Normart: DIN 965· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | ISR | Schraubenlänge: | 25 mm | Ausführung: | Senkschrauben, ISR = Innensechsrund | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, DIN EN ISO 14581, ISO 14581, Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581, Senkkopfschraube ISO 14581, Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkschraube din 965 m4 x 25, senkkopfschraube ohne norm, din 965 torx, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0174* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0142* | € 0,0203* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0159* | € 0,0213* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0154* | € 0,0215* | | | | Lager 1498 | | | | 1000 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,0223* | € 0,0293* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0223* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|