| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000180430 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009659480025008 EAN/GTIN: 4043952761137 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ~DIN 965 A 4 ISR Senkschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 2,5 x 8 -T8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.948· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | ISR | Schraubenlänge: | 8 mm | Ausführung: | Senkschrauben, ISR = Innensechsrund | Werkstoff: | A 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, m2,5x8 din 965 a4, edelstahlschraube din 965, din 965 torx, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |