Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Gewindestange
>
DIN 976
>
Artikel
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 6x 40 Stahl galv.verz. 100Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000181084
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
009760120060040
EAN/GTIN:
4043952343128
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 6 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 00976.012· Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Typ:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Material:
Stahl
... >
Anker Befestigungstechnik
>
Gewindestangen
>
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen
Weitere Suchbegriffe:
din 976 m6x40
,
din 976
,
din 976 m6
,
Ankerstangen
,
Gewindestangen
,
Gewindestift
,
Reyher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,1013*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen