Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 16x 90 Stahl galv.verz. 25Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 16x 90 Stahl galv.verz. 25Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009760120160090
EAN/GTIN:
     4043952343524
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 00976.012· Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Typ:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m16, din 976, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.