Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 979 niedrig M20 Automatenstahl 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 979 niedrig M20 Automatenstahl 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009794000200000
EAN/GTIN:
     4043952343654
Suchbegriffe:
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
din 979
DIN 979 04 Niedrige Kronenmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00979.400
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Niedrige Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 979
Werkstoff:
04
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.