Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 979 niedrig M30 Automatenstahl 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 979 niedrig M30 Automatenstahl 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009794000300000
EAN/GTIN:
     4043952343692
Suchbegriffe:
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
din 979
DIN 979 04 Niedrige Kronenmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00979.400
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Niedrige Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
30 mm
Norm:
DIN 979
Werkstoff:
04
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.