Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 979 niedrig M36x3 Automatenstahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 979 niedrig M36x3 Automatenstahl 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009794050360300
EAN/GTIN:
     4043952343814
Suchbegriffe:
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
DIN 979 FG
Kronenmutter DIN 979 FG
DIN 979 04 Fein Niedrige Kronenmuttern · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00979.405
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Niedrige Kronenmuttern, mit metrischem Feingewinde
Form:
Fein
Ø:
36 mm
Norm:
DIN 979
Werkstoff:
04
Weitere Suchbegriffe: din 979 fg, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.