| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000181200 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009801180140150 EAN/GTIN: 4043952344101 |
| |
|
| | |
| DIN 980 10 Form V-Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit metr. Feingew. · Ganzmetallmutter - Abmessung: VM 14 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.118· Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 14 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form V-Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, | Norm: | DIN 980 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m14 din980 10, din 6925, din 6925-10, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |