| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000181210 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009801350160000 EAN/GTIN: 4043952801314 |
| |
|
| | |
| DIN 980 10 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.135· Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 16 mm | Oberfläche: | flZn/TL 480h | Form: | Form V | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einte | Norm: | DIN 980 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,494* | € 0,7043* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,5349* | € 0,7308* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,5849* | € 0,7749* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,6197* | € 0,8197* | | | | Lager 1498 | | | | 50 | | € 5,45* | ab € 0,7377* | € 0,9877* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,385* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|