| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000181213 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009801350240000 EAN/GTIN: 4043952801338 |
| |
|
| | |
| DIN 980 10 Form V flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: VM 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.135· Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 24 mm | Oberfläche: | flZn/TL 480h | Form: | Form V | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einte | Norm: | DIN 980 | Werkstoff: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m24 din6925-10, din 6925, din 6925-10, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |