| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000181225 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009804280120000 EAN/GTIN: 4051426993663 |
| |
|
| | |
| DIN 980 8 Form V galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: V M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.428· Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 12 mm | Oberfläche: | galv. verz. 8 DiSP + SL | Form: | Form V | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmuttern, einte | Norm: | DIN 980 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925 m12, din 6925, din 980 verzinkt, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |