Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 981 KM 4 M20x1 Stahl 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter DIN 981 KM 4 M20x1 Stahl 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009810000040000
EAN/GTIN:
     4043952344972
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 4 M 20x1 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern für Wälzlager
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Muttern, Nutmuttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.