Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 981 KM20 M100x2 Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter KM20 M100x2 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM20 M100x2 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM20 M100x2 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009810000200000
EAN/GTIN:
     4043952345139
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM20 M100x2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern für Wälzlager
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Muttern, Nutmuttern, Reyher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
5
Frei Haus
ab € 36,5806*
€ 45,5038*
8 Tage
60
5
€ 5,99*
ab € 38,667*
€ 46,6595*
2 Tage
42
5
€ 5,59*
ab € 40,5938*
€ 48,2238*
3 Tage
54
5
Frei Haus
ab € 41,1485*
€ 50,6111*
Lager 1498
60
5
Frei Haus
ab € 48,70*
€ 56,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 283,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.