| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000181368 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009828100270000 EAN/GTIN: 4051426625618 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 982 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00982.810· Normart: DIN 982 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | 27 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Norm: | DIN 982 | Werkstoff: | 8 (= M 4 = 6-8) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, m27 din982, din 6924, Reyher, Sechskantmuttern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |